INA

INA Innenring IR30X35X20-EGS

  • ERIKS:23997621
  • Hersteller:0002330210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein