INA

INA Innenring IR30X35X18-XL

  • ERIKS:14176730
  • Hersteller:000255637-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
18 mm
mit Schmierbohrung
Nein