INA

INA Innenring IR30X35X16-XL

  • ERIKS:11670607
  • Hersteller:217920000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein