INA

INA Innenring IR300X330X80-XL

  • ERIKS:23997013
  • Hersteller:0000243840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'354.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'463.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
330 mm
Breite
80 mm
mit Schmierbohrung
Nein