INA

INA Innenring IR300X330X80-EGS

  • ERIKS:24026589
  • Hersteller:000611018-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'972.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'132.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
330 mm
Breite
80 mm
mit Schmierbohrung
Nein