CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 15.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026