INA

INA Innenring IR28X32X17-XL

  • ERIKS:11670602
  • Hersteller:217410000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
17 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 28X32X17

  • ERIKS:24003548
  • Manufacturer:IR 28X32X17

CHF 15.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026