INA

INA Innenring IR280X305X69-XL

  • ERIKS:11670601
  • Hersteller:000024368-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 785.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 849.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
305 mm
Breite
69 mm
mit Schmierbohrung
Nein