INA

INA Innenring IR25X30X30-EGS

  • ERIKS:14176549
  • Hersteller:000088773-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein