Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 26.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 18.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026