INA

INA Innenring IR25X30X26,5-EGS

  • ERIKS:23997639
  • Hersteller:0002440150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
26.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein