INA

INA Innenring IR25X30X20-XL

  • ERIKS:11670594
  • Hersteller:216010000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 25X30X20

  • ERIKS:23766087
  • Manufacturer:IR 25X30X20

CHF 14.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026