INA

INA Innenring IR25X30X20,5-EGS

  • ERIKS:23997661
  • Hersteller:0002662210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein