CHF 17.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 22.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026