CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026