CHF 622.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 673.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 797.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 861.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026