INA

INA Innenring IR220X240X50-EGS

  • ERIKS:13194984
  • Hersteller:000272086-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
mit Schmierbohrung
Nein