CHF 19.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 38.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 24.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026