INA

INA Innenring IR20X25X26,5-XL

  • ERIKS:11670578
  • Hersteller:213260000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
26.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 20X25X26.5

  • ERIKS:24003537
  • Manufacturer:IR 20X25X26.5

CHF 17.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026