INA

INA Innenring IR20X25X17-EGS

  • ERIKS:24026577
  • Hersteller:0006665720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
17 mm
mit Schmierbohrung
Nein