INA

INA Innenring IR20X24X20-XL-C3

  • ERIKS:23996944
  • Hersteller:0000212290030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein