INA

INA Innenring IR20X24X20-XL

  • ERIKS:11670572
  • Hersteller:212290000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 20X24X20

  • ERIKS:23766075
  • Manufacturer:IR 20X24X20

CHF 12.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026