INA

INA Innenring IR190X210X50-XL

  • ERIKS:11670569
  • Hersteller:242600000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
50 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 190X210X50

  • ERIKS:24003534
  • Manufacturer:IR 190X210X50

CHF 445.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026