INA

INA Innenring IR17X22X16-EGS

  • ERIKS:14177120
  • Hersteller:001509276-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein