INA

INA Innenring IR17X22X13-EGS

  • ERIKS:14176828
  • Hersteller:000755281-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
13 mm
mit Schmierbohrung
Nein