INA

INA Innenring IR17X20X16-XL

  • ERIKS:11670559
  • Hersteller:209400000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 17X20X16

  • ERIKS:24003529
  • Manufacturer:IR 17X20X16

CHF 11.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026