INA

INA Innenring IR15X20X23-XL

  • ERIKS:11670556
  • Hersteller:209070000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
23 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 15X20X23

  • ERIKS:23766064
  • Manufacturer:IR 15X20X23

CHF 16.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026