INA

INA Innenring IR15X20X13-EGS

  • ERIKS:23997662
  • Hersteller:0002662800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
13 mm
mit Schmierbohrung
Nein