INA

INA Innenring IR15X18X16-EGS

  • ERIKS:14176748
  • Hersteller:000286397-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein