CHF 8.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.49inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 16.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 11.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026