CHF 213.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 273.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026