CHF 203.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 260.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026