INA

INA Innenring IR130X150X50-EGS

  • ERIKS:14176547
  • Hersteller:000077100-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
50 mm
mit Schmierbohrung
Nein