CHF 11.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 22.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 15.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026