CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 10.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026