INA

INA Innenring IR120X130X30-EGS

  • ERIKS:14176728
  • Hersteller:000254436-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein