CHF 139.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 178.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026