CHF 111.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 140.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026