INA

INA Innenring IR10X14X13-XL

  • ERIKS:11670525
  • Hersteller:204000000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
13 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 10X14X13

  • ERIKS:24003518
  • Manufacturer:IR 10X14X13

CHF 10.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026