CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.61inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 12.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026