INA

INA Innenring IR100X115X40-EGS

  • ERIKS:14176802
  • Hersteller:000616095-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-EGS
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
mit Schmierbohrung
Nein