CHF 123.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 158.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026