CHF 102.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 142.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026