CHF 1'514.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'636.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIHRK..-DO |
Innendurchmesser | 90 mm |
Gewindegröße | M 100x2 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 489000 N |
Statische Belastung | 811000 N |