Eriks
INA

INA Hydraulik-Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts GIHRK80-DO-A

  • ERIKS:11667268
  • Hersteller:66347960000
Image 1
Hydraulik-Gelenkkopf, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, mit Gewindeklemmeinrichtung, Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 816.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 882.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIHRK..-DO
Innendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 80x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
402000 N
Statische Belastung
551000 N