Eriks
INA

INA Hydraulik-Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts GIHRK40-DO-B

  • ERIKS:11667264
  • Hersteller:66347610000
Image 1
Hydraulik-Gelenkkopf, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, mit Gewindeklemmeinrichtung, Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIHRK..-DO
Innendurchmesser
40 mm
Gewindegröße
M 35x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
99100 N
Statische Belastung
228000 N