

CHF 100.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIHRK..-DO |
Innendurchmesser | 20 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 29600 N |
Statische Belastung | 81100 N |