

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIHNRK..-LO |
Innendurchmesser | 80 mm |
Gewindegröße | M 64x3 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 402000 N |
Statische Belastung | 528000 N |