CHF 587.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIHNRK..-LO |
Innendurchmesser | 63 mm |
Gewindegröße | M 48x2 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 254000 N |
Statische Belastung | 321000 N |