Eriks
INA

INA Hydraulik-Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts GIHNRK50-LO-B

  • ERIKS:11667254
  • Hersteller:66345320000
Image 1
Hydraulik-Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN 24338, ISO 6982, Gleitpaarung Stahl/Stahl, mit Gewindeklemmeinrichtung, für Norm-Hydraulikzylinder nach CETOP-Empfehlung RP 58H, DIN 24333, DIN 24336, DIN ISO 6020-1, DIN ISO 6022, Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 380.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIHNRK..-LO
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 42x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
157000 N
Statische Belastung
268000 N